曜日別特売
gen4-uLCD-24PT 4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS 49946025

4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49946025品番gen4-uLCD-24PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LCD
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
幅 = 44.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする