曜日別特売
1SVR405654R1000 ABB  ダイオードプラグインモジュール ABB 49947949

ABB ダイオードプラグインモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49947949品番1SVR405654R1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様グリーン LEDダイオード長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする