曜日別特売
ACS310-01E-07A5-2 ABB インバータ ACS310 230 V 1.5 kW ABB 49949559

ABB インバータ ACS310 230 V 1.5 kWACS310-01E-07A5-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49949559
品番
ACS310-01E-07A5-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
許容入力 = 1.5 kW
フェーズ = 1
電源電圧 = 230 V
許容電流値 = 7.5 A
出力周波数 = 0 → 500Hz
周囲温度 = -10 → +50 ℃
全体の幅 = 105mm
全長 = 239mm
全体的な深さ = 165mm
フィールドバス通信タイプ = RS485 ModBus
フィルタを含む = あり
シリーズ = ACS310
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする