ACS355-03E-15A6-4 ABB インバータ ACS355 400 V 7.5 kW  7.5 kW ACモータ ABB 49949893

ABB インバータ ACS355 400 V 7.5 kW 7.5 kW ACモータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49949893
品番
ACS355-03E-15A6-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
許容入力 = 7.5 kW
フェーズ = 3
電源電圧 = 400 V
許容電流値 = 15.6 A
出力周波数 = 0 → 600Hz
併用可能製品 = 7.5 kW ACモータ
周囲温度 = -10 → +40℃
全体の幅 = 169mm
全長 = 236mm
全体的な深さ = 195mm
コントロールパネル = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
シリーズ = ACS355
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする