CM30/1S0S0E0/STD ABB 温度調節器 (PID制御) アナログ 97 x 97mm CM30 ABB 49954863

ABB 温度調節器 (PID制御) アナログ 97 x 97mm CM30CM30/1S0S0E0/STD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49954863
品番
CM30/1S0S0E0/STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
出力タイプ = アナログ
電源電圧 = 100 → 240 V ac
サイズ = 97 x 97mm
出力数 = 1
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +55℃
コントロールタイプ = ON / OFF
設定可能な出力 = アナログ
ディスプレイのタイプ = LED, マルチライン
IP評価 = IP66
範囲 = ControlMaster CM30
ディスプレイの色 = 緑 , 赤 , 黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする