曜日別特売
EA505-13 545x440x455mm 収納ケース(樹脂製) エスコ 49963052

545x440x455mm 収納ケース(樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49963052品番EA505-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

完全防水ではありません。

容量(L)74外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×440×455エスコ品番EA505-13材質PP寸法(mm)545×440×455質量(kg)2.46コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする