曜日別特売
HB2.140 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49963392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB2.140 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49963392
HB2.140 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49963392

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)2.140注文コード49963392品番HB2.140
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径D(Φmm)2.140刃長l1(mm)20全長L(mm)60材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする