曜日別特売
EA506AB-11A 660x442x171mm/37.2L コンテナ(2個) エスコ 49964958

660x442x171mm/37.2L コンテナ(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49964958品番EA506AB-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,008
販売価格(税別)
7,280

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。

容量(L)37.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×442×171タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-11A材質PP寸法(mm)660×442×171フタなしコンテナ種類メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする