エスコ
560x390x283mm/44.3L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49964967
品番
EA506AB-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,131
販売価格(税別)
¥
9,210
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
44.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×390×283
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-14A
材質
PP
寸法(mm)
560×390×283
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ