エスコ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49965046
品番
EA506AB-19D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
119.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
808×553×370
色
OD
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-19D
材質
PP
寸法(mm)
808×553×370
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ