曜日別特売
EA506AB-38 450x295x160mm 収納ケース(バックル付/クリア) エスコ 49965247

450x295x160mm 収納ケース(バックル付/クリア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49965247品番EA506AB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690

積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

容量(L)12.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×450×158クリアエスコ品番EA506AB-38材質PP質量(g)945耐荷重(kg)12外寸(mm)295×450×158内寸(mm)240×360×135フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
注意
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする