エスコ
530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966096
品番
EA506AE-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
40.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AE-31A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×272
スタッキング
可