エスコ
361x272x126mm/8.7L コンテナ(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966692
品番
EA506AF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
8.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×126
色
イエロー
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AF-8
材質
PP
寸法(mm)
361×272×126
質量(g)
730
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ