ABM13W-52.0000MHZ-5-DH7G-T5 Abracon 水晶振動子 52MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 ABRACON 49967418

Abracon 水晶振動子 52MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
49967418
品番
ABM13W-52.0000MHZ-5-DH7G-T5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
仕様
標準周波数 = 52MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 1.2mm
幅 = 1mm
高さ = 0.33mm
寸法 = 1.2 x 1 x 0.33mm
周波数許容性 = ±7ppm
周波数偏差 = ±15ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±2 ppm/年(初年度)
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする