曜日別特売
HB5.190 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB5.190 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969491
HB5.190 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969491

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)5.190注文コード49969491品番HB5.190
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径D(Φmm)5.190刃長l1(mm)25全長L(mm)65材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする