XF25/10M Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC  XF Xtraflex ADAPTAFLEX 49969807

Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF Xtraflex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)仕様呼び径 = 25mmコンジットタイプ = 極めて柔軟な材質 = PVCコーティング材 = PVCuスパイラル色 = 黒内径 = 22mm外径 = 27.5mm長さ = 10mIP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃最小曲げ半径 = 50 mmシリーズ = XF Xtraflex注文コード49969807品番XF25/10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
呼び径 = 25mm
コンジットタイプ = 極めて柔軟な
材質 = PVC
コーティング材 = PVCuスパイラル
色 = 黒
内径 = 22mm
外径 = 27.5mm
長さ = 10m
IP レーティング = IP65
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +60℃
最小曲げ半径 = 50 mm
シリーズ = XF Xtraflex
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする