ADAPTAFLEX
ADAPTAFLEXの 電気部品
ADAPTAFLEXの 電気部品その他関連用品
Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF Xtraflex
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
仕様
呼び径 = 32mmコンジットタイプ = 極めて柔軟な材質 = PVCコーティング材 = PVCuスパイラル色 = 黒内径 = 28mm外径 = 33.5mm長さ = 30mIP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃最小曲げ半径 = 60 mmシリーズ = XF Xtraflex
注文コード
49969825
品番
XF32/30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径 = 32mm
コンジットタイプ = 極めて柔軟な
材質 = PVC
コーティング材 = PVCuスパイラル
色 = 黒
内径 = 28mm
外径 = 33.5mm
長さ = 30m
IP レーティング = IP65
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +60℃
最小曲げ半径 = 60 mm
シリーズ = XF Xtraflex
RoHS指令(10物質対応)
対応