EA508TG-32A 130x130x60mm/0.69L 保存容器 エスコ 49975223

130x130x60mm/0.69L 保存容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49975223品番EA508TG-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタははめ込み式です。

材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.69エスコ品番EA508TG-32A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×60材質(フタ)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする