フラットコマンドスイッチ AB12

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボタン形状角(平形)種類照光式ボタン色注文コード49980366品番AB12-ASLG131-14
参考基準価格(税別)¥645販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
種類照光式ボタン色照光色ボタン形状角(平形)ボタン部寸法(mm)□14.5構造長寿命形品名閉鎖形機種ロングストローク耐電圧(V/min)AC500定格絶縁電圧(V)DC30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)質量(g)2定格電圧(V)DC5~24端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)1~50(抵抗負荷)耐振動誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性1000万回以上相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49980637
2022-12-01
用途: 機器の補修
建設業・工事業

7個が、即出荷だった。 10個単位に購入したい
安くてよかった

対象商品 : 49980637
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 49981023
2016-07-22
用途: 工業生産機器修理
株式会社トリコサービス業

全数問題なく動作、性能も十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする