曜日別特売
21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377

21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377
21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377
21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377
21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377
21329 ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 49980377

ブレンディ カフェラトリー スティック アソート20本

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10.5g×20本)注文コード49980377品番21329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カフェ専門店の職人がこだわりと情熱を注ぎ生み出した「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、
スティック1本で手軽に専門店の味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」スティック アソート20本は、濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ、
濃厚キャラメルマキアート、濃厚抹茶ラテのカフェで人気の4つのメニューを詰め合わせたアソートタイプ。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場にもピッタリな商品です。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーや抹茶ラテをお楽しみにいただけます。
コーヒー好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイステイストもお楽しみいただけます。

用途
<ホットの場合>
カップにスティック1本を入れます。
お湯(160ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
<アイスの場合>
カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(80ml)入れかきまぜます。
氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
注意
※パッケージリニューアルのため商品のパッケージが画像と異なる場合があります。※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※賞味期限:商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49980377
2020-03-16
用途: 休憩時に飲みます
電気・ガス・熱供給・水道業

各5本だと少し少なく感じました、もう少し本数を増やして欲しい。抹茶ラテはとても美味しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする