ボタン数3ボタン色レッド付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)接続方式無線交換目安【電池】約338日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式連続使用時間(時間)約169RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth3.0 class2通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4