※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49983142
品番
EA575H-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,666
販売価格(税別)
¥
6,060
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575H-71