※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[ハード]プラスチック交換ヘッド
EA575HH-24
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
頭径(Φmm)
60
30
40
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49984113
品番
EA575HH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
ヘッド交換タイプハンマー用。
用途
自動車修理、板金、レンガ工事などに
エスコ品番
EA575HH-24
頭径(Φmm)
60
材質
プラスチック
種類
ハンマー替ヘッド
硬さ
ハード、【ヘッド】ショアD、約70