※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[ハード]ナイロン交換ヘッド
EA575HH-28
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984138
品番
EA575HH-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
用途
足場の組立、テント・会場の設置、骨組みの組立、自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、加工物の組立、接合作業などに
エスコ品番
EA575HH-28
材質
ナイロン
種類
ハンマー替ヘッド
硬さ
ハード
頭径(Φmm)
50
注意
※同メーカーのハンマーにご使用ください。