曜日別特売
EA575SE-2 300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ 49984533

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49984533品番EA575SE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,212
販売価格(税別)
2,920
種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする