※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49984935
品番
EA575WB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
42
全長(mm)
290
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WB-31