ADA1PE AC220V 警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機 49984952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220形式ADA1PE注文コード49984952品番ADA1PE AC220V
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類アナンシェータリレーコイル定格電圧(V)AC220質量(g)約106取付方式プラグイン形式ADA1PE使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)消費電力約3.8VA以下表示方式Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm適合ソケット裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下信号入力常時開路耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする