曜日別特売
SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006

SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006
SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006
SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006
SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006
SZC-IQS04BL IQOS デニムケース ナカバヤシ 49985006

IQOS デニムケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード49985006品番SZC-IQS04BL
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

PULeatherを使ったIQOSケース。
手触りの良いデニム生地使用。
Puleather。デザインアクセントにコンビ素材を使用。
PUleatherpatch商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
充電表示/ボタン操作窓ケースを付けたまま、操作ができる充電ケーブルアクセス付き。

対応機種IQOS材質PUブルー質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×95内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】52×12×92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする