※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49985057
品番
EA575WD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
450
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575WD-5