※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49985154
品番
EA575WN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WN-2