※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49985206
品番
EA575WV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WV-1