曜日別特売
WR-712BL リストレスト ナカバヤシ 49985313

WR-712BL リストレスト ナカバヤシ 49985313
WR-712BL リストレスト ナカバヤシ 49985313
WR-712BL リストレスト ナカバヤシ 49985313

リストレスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49985313品番WR-712BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

低反発リストレストが疲労を軽減。
場所をとらないミニタイプのリストレスト。
低反発ポリウレタンが荷重を吸収、分散程よい高さ設計で負担を軽減。
タイピング時やマウス操作時の動きをサポート。
裏面には滑り止め用パターン入りラバーを使用し、強いグリップ力でズレや動きを防ぎます。

材質ポリエステル、ポリウレタンブルー質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×28寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×85×28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49985304
2020-01-22
用途: 車運転中の膝パッドとして使用。

長時間運転する時、「膝に枕のような物が有ればいいなぁ」と適当な物を探してました。 このパッドは大きさや厚さがピッタリで疲れずに運転出来るようになりました。
裏面は滑り止めになっているので両面テープが貼れません。
裏面にはモノタロウ「もっとくっつけ太郎」を塗り、乾いてから両面テープを貼ります。
そうすれば車に貼る事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする