曜日別特売
EA575YD-2 27mm/520g ネイルハンマー(Sパイプ柄) エスコ 49986003

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

27mm/520g ネイルハンマー(Sパイプ柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49986003品番EA575YD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,124
販売価格(税別)
2,840
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)345材質(頭)スチール材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YD-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする