曜日別特売
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144

 

BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144
BZ-955A-LL BZ-955A チェーンカバー LEAD(リード工業) 49993144

BZ-955A チェーンカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード49993144品番BZ-955A-LL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウエイトチェーン採用の新発想簡単装着カバー
今までにない簡単・スピーディーを実現した革新的バイクカバー。チェーンの重さを活かしステップなどに引っかかっても回り込まずに簡単に外せ、駐車スペースの狭い方にも扱いやすい。ウエイトチェーンでばたつきを軽減し、アジャストベルトで風飛びも防げ、溶けてしまったり面倒だった固定ベルト、引っ掛かりやすい裾ゴムも不要で冷却待機時間も装着時間を大幅カット。ワイドに広がり簡単・スピーディーな装着に貢献するバックファスナー採用。
新発想ウエイトチェーン
裾部にチェーン付き。自重を生かしてステップ等に引っかかっても簡単に外せ、回り込まなくても良いので狭いスペースでも利用可能。ターポリン生地を採用し、摩擦や衝撃を軽減。
バックファスナー
前後がわかりやすく、大きく広げやすいバックファスナー。もたつかず簡単に装着可能。
アジャストベルト
愛車のフィット感を高め、バタつきを軽減。1度のサイズ調整で以降はそのまま利用可能。
ロックスリット
盗難防止対策に。テープで補強されたロックスリットは太めのロックも使用可能。前後のダブルロックに対応。
ツートーンカラー
スタイリッシュで、前後がわかりやすいカラー切り替え。

サイズLL材質ポリエステル100%(300D) 裾部:ターポリンシルバー×ガンメタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする