EA591HH-8 176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ 50000028

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50000028品番EA591HH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,540
販売価格(税別)
11,400
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-8厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号176~200
注意
※印字は片面のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする