曜日別特売
AG225-CLG11E3 角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ 富士電機 50000151

角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリボタン形状角(突凹形)種類照光式注文コード50000151品番AG225-CLG11E3
参考基準価格(税別)¥2,265販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色照光色ボタン形状角(突凹形)端子形状はんだ兼タブ(#110用)端子、ラッピング端子保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)品名照光押しボタンスイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500使用電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~55耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500ロックプッシュロック機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回以上耐振動共振試験複振幅:0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験複振幅:3mm 16.7Hz開放熱電流(A)5ボタン部寸法(mm)□27相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする