曜日別特売
EB-L610W ビジネスプロジェクター/レーザー光源/6000lm/WXGA/3年または20000時間保証 EPSON 50000205

ビジネスプロジェクター/レーザー光源/6000lm/WXGA/3年または20000時間保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50000205品番EB-L610W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラス最軽量のレーザー光源モデル。明るさ6000lm、リアル解像度WXGA。高設置性と高画質により、会議室や講義室、店舗演出まで幅広い用途に対応。新規採用のLDパッケージにより軽量・コンパクトボディを実現。また広範囲のレンズシフトと豊富な機能を搭載。レーザー光源採用により約20000時間メンテナンスフリー。3年または20000時間(いずれか早い方)の「充実の長期保証」。

解像度WXGA光束(Lm)白の明るさ:6000、カラーの明るさ:6000質量(kg)約8.5付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、レンズカバー、ケーブルカバー、取扱説明書/セットアップガイド消費電力(W)ノーマル/エコ(ロング):370/276、ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3電源AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.6方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)騒音値(dB)ノーマル:38/エコ:27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×120コントラスト比2500000:1液晶パネル0.67(対角:型)ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)20.00~31.80走査周波数(水平)アナログRGB:15~92kHz、デジタルRGB:15~75kHz走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85Hz、デジタルRGB:24/30/50/60Hzランプの種類レーザーダイオードスピーカー10Wフォーカス手動動作温度(℃)0~45明るさ1.5~1.7エコマーク認定番号18 145 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする