種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色乳白照光色橙ボタン形状角(平形)端子形状はんだ兼タブ(#110用)端子、ラッピング端子保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)品名照光押しボタンスイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500使用電圧(V)AC110定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~55耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500ロックプッシュロック機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回以上耐振動共振試験複振幅:0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験複振幅:3mm 16.7Hz開放熱電流(A)5ボタン部寸法(mm)□27相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500