曜日別特売
TP643S ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ 50001404

TP643S ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ 50001404
TP643S ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ 50001404
TP643S ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ 50001404

ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)430
内容量1個注文コード50001404品番TP643S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。

長さ(mm)430商品タイプ油膜落とし
関連資料:裏面取説(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50001395
2023-01-24
用途: ボートのワイパー
株式会社フォレスト建設業・工事業

ボートのワイパーを交換しました金具部分が袋で覆われてるので
とても良いです

対象商品 : 50001413
2022-02-23
用途: ミツビシタイヤショベルのワイパ交換
Hair Labo T-MAXサービス業

ミツビシCATに電話にて問い合わせたらPクリップ6mm幅とのこと。
バッチリ適合しました。とても良い商品ですおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする