曜日別特売
TP38S ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ 50001605

TP38S ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ 50001605
TP38S ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ 50001605
TP38S ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ 50001605

ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)380
内容量1個注文コード50001605品番TP38S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。

長さ(mm)380商品タイプ油膜落とし
関連資料:裏面取説(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: コマツWA100-6(1人乗り)のフロントワイパー
製造業

マルエヌのロゴが入っている以外、純正品と区別が付かない仕上がり。と言うか、純正品もマルエヌ製でしょうか?交換したばかりなので耐久性はわかりませんが、純正品の半額以下(1/3?)の価格だし、そもそもワイパーなので1シーズン持てば御の字でしょう。

対象商品 : 50001684
2023-12-25
用途: 除雪車
伊藤牧場農・林・水産業

日立ZW40の除雪作業用ワイパーとして購入しました、
60センチ以上の長さがあまりない中このシリーズでは
63センチのロングサイズがあった為注文しました
製品は作りとしてはガッチリとしておりラバーも氷点下でも
柔らかくガラスとの密着も良いです
又リピートしたい商品です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする