インターコムマリン
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
寸法(mm)
【エアー注入時】約630×Φ480
【エアー注入時】約500×Φ390
【エアー注入時】約580×Φ460
【エアー注入時】約630×Φ480
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50002025
品番
PD4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。
ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
寸法(mm)
【エアー注入時】約630×Φ480
穴径(Φmm)
20
適合
【ボート】40ft~45ft
質量(kg)
3.85/ピース