曜日別特売
IN06SP エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ インターコムマリン 50002226

IN06SP エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ インターコムマリン 50002226
IN06SP エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ インターコムマリン 50002226

エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)【エアー注入時】約1200×Φ900
内容量1個注文コード50002226品番IN06SP
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。
素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。
強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。

適合【ボート】60ft~80ft寸法(mm)【エアー注入時】約1200×Φ900色(本体)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする