EA595XJ-45 248mm スクリュースターター(+) エスコ 50004316

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

248mm スクリュースターター(+)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50004316品番EA595XJ-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,903
販売価格(税別)
1,730
エスコ品番EA595XJ-45アズワン品番64-7879-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50004316
2023-06-23
用途: 奥まった部分でのネジ回し
MAR SURFBOARDS

大昔からある道具で、マイナスネジ用はこの手の形状がものすごく便利なのですが、こちらのプラスネジ用は全くダメでした。家にある日本規格JISと米規格フィリップス、安物雑貨などの付属品謎ネジの2番ネジ20種類くらいで試しましたが、溝の幅よりコレの刃先が大きくて入らないのが80%入るけど上手く引っかからない(ネジを送る側ではなんとか使えるが取り出すには使えない)が10%、溝が深いネジでなんとか使えるかな?が10%でした。1番には使えないし、3番だと挿さりはするが肝心の保持機能が役に立ちません。モノタロウのレビューを結構書いてますが初めて星1です。また、同じメーカーでこれとは違うプラスとトルクス兼用ってのがあるんですが、保持機能が異なるためネジを送る側には使えますが奥まったところから取り出す行為には向かない道具です。構造はマイナス用と同じ物の先端を三角にしただけなのでマイナス用として考えたらなんとか使える程度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする