曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形)接点構成1a1b注文コード50005523品番AH164-L5G11H1
参考基準価格(税別)¥1,745販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

動作方式オルタネイト接点構成1a1b照光色ボタン形状丸(突形)保護構造IP40ボタン部寸法(mm)Φ18品名照光押しボタンスイッチ光源ネオン耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500使用電圧(V)AC110定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)仕様閉鎖形種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010204
2025-06-05
用途: 機械メンテナンス
サービス業

問題無く交換しました。予定より早い対応ありがとうございます。
動作確認問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする