富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン色
乳白
保護構造
IP40
注文コード
50007562
品番
AH164-TFW22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・ボタン色・保護構造
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a2b
ボタン色
乳白
保護構造
IP40
ボタン部寸法(mm)
18×24
品名
押釦スイッチ
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
10万回(AC220V 0.7A)
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
仕様
閉鎖形
種類
非照光式
ボタン形状
長角(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
16
注意
※売切り次第新仕様となりますので、新旧入り混じってのお届けになる場合がございます。その場合ボタン色に違いがある可能性があります