富士電機
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220
発光色
橙
注文コード
50009443
品番
AH164-ZSOM1
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
発光色
橙
形状
角
取付穴径(Φmm)
16.2(+0.2~0)
光源
電球