富士電機
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
注文コード
50009556
品番
AH164-ZSWB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
16.2(+0.2~0)
光源
LED