富士電機
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接点構成
2a2b
1a1b
2a2b
使用電圧(V)
DC24
AC/DC24
DC24
AC110
AC220
DC12
ボタン形状
キノコ(丸フレーム)
キノコ(丸フレーム)
キノコ(角フレーム)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50011884
品番
AH165-2VLR22E3
参考基準価格(税別)
¥3,045
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
2a2b
照光色
赤
ボタン形状
キノコ(丸フレーム)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
Φ32
品名
照光押しボタンスイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
DC24