曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ボタン色
ボタン形状その他(リングセレクト形角フレーム)
内容量1個注文コード50012094品番AH165-2YS2B22
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ボタン色ボタン形状その他(リングセレクト形角フレーム)ボタン部寸法(mm)□25仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成2a2b端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする