※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
ナットセッター(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50014047
品番
EA612AE-210A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
先端マグネット付
6ポイント
全長(mm)
200
質量(g)
88
先端サイズ
10
差込角対辺(mm)
六角:1/4
外径(mm)
14.5
アズワン品番
64-2238-42
刃先マグネット
あり